新晃電機
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
0.864
0.513
0.705
0.864
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66208111
品番
SBA-6-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。
ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。
耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。
用途
クレーン、ホイスト用押釦
その他
【押釦】6
質量(kg)
0.864
タイプ
【ケーブルアーマー】No.7
定格
AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型
寸法A(mm)
267
耐電圧
AC1500V1分間
寸法B(mm)
74
表示
【釦】上下東西南北
寸法C(mm)
100
構成
SBPU-A2×3【1a-1a 1速】
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
50以下
周囲温度(℃)
【取付】-5~40
適合ケーブル(Φmm)
15.5~23.5
開閉寿命
機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
注意
※結露および氷結がないところでご使用ください