曜日別特売
SBNF-6-W クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 新晃電機 66208138

SBNF-6-W クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 新晃電機 66208138
SBNF-6-W クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 新晃電機 66208138

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)0.645
内容量1個注文コード66208138品番SBNF-6-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。
耐薬品性に優れた特殊フッ素樹脂製のケースです。
スリムで持ちやすいデザインです。
耐薬品性・耐候性に優れており、紫外線に対しても安定しています。
機械的強度が大きく、耐摩耗性・耐衝撃性にも優れております。

用途クレーン、ホイスト用押釦その他【押釦】6質量(kg)0.645タイプ【ケーブルアーマー】Bタイプ定格AC250V3A(電磁開閉操作用)寸法A(mm)280.5耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)100.5表示【釦】上下東西南北構成SBU-A×3【1a-1a 1速】絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40適合ケーブル(Φmm)13.0~22.0開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
注意
※結露および氷結がないところでご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする