S-2 スタンドパック規格袋 ダイワ包装 66215504

スタンドパック規格袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1パック(2000枚)
幅(mm)200
高さ(mm)270+50
アズワン品番61-8663-35
内容量1パック(2000枚)注文コード66215504品番S-2
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

角底自立袋の為、山積み販売のイメージが出せ、消費者に対して訴求力があります。
開口部が大きく通気性が良い為、むれることなくみずみずしさを長持ちさせます。
ノントレー包装でゴミの減容化を計り、環境保全に適しています。

用途
野菜・青果物・パックドリンク・シャンプー・リンス・雑貨等
材質OP♯20/CP♯30ラミネート幅(mm)200高さ(mm)270+50入数(枚)2000質量(g/枚)5.5アズワン品番61-8663-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする