M-2 スタンドパック規格袋 ダイワ包装 66215538

スタンドパック規格袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(1000枚)
幅(mm)300
高さ(mm)300+60
アズワン品番61-8663-39
内容量1パック(1000枚)注文コード66215538品番M-2
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

角底自立袋の為、山積み販売のイメージが出せ、消費者に対して訴求力があります。
開口部が大きく通気性が良い為、むれることなくみずみずしさを長持ちさせます。
ノントレー包装でゴミの減容化を計り、環境保全に適しています。

用途
野菜・青果物・パックドリンク・シャンプー・リンス・雑貨等
材質OP♯20/CP♯30ラミネート幅(mm)300高さ(mm)300+60入数(枚)1000質量(g/枚)12アズワン品番61-8663-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする