曜日別特売
80710006 防水カバー座面用スタンダード ベッスル 66218069

80710006 防水カバー座面用スタンダード ベッスル 66218069
80710006 防水カバー座面用スタンダード ベッスル 66218069
80710006 防水カバー座面用スタンダード ベッスル 66218069
80710006 防水カバー座面用スタンダード ベッスル 66218069
80710006 防水カバー座面用スタンダード ベッスル 66218069
80710006 防水カバー座面用スタンダード ベッスル 66218069
80710006 防水カバー座面用スタンダード ベッスル 66218069

防水カバー座面用スタンダード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66218069品番80710006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

座面を守る防水カバーです
汚れ防止や、ペットの同乗時、レジャー時に活躍します
チャイルドシートの下に敷いて座面を保護します

材質【生地】ポリエステルブラックタイプ座面用スタンダード寸法(幅W×奥行D)(cm)58×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする