AGW#063 アクリルガッシュ 単色 ラミネートチューブ入り 12ml サクラクレパス 66218096

アクリルガッシュ 単色 ラミネートチューブ入り 12ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
プライマリーイエロー
内容量1個注文コード66218096品番AGW#063
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。
重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。
不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。
使いやすく、お得な12mlラミネートチューブ入りです。

用途金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。プライマリーイエロー材質(本体)キャップ:PE、チューブ:PE・アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする