KVS100 工作ニス スプレー サクラクレパス 66218236

工作ニス スプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66218236品番KVS100
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ぬれても安心。工作の仕上げに最適です。

用途紙粘土工作の光沢が大巾にアップ材質缶:スチール、ボタン:PE、キャップ:PP容量(mL)100危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする