曜日別特売
EWZ-H#920 水彩セットH パステルピンク サクラクレパス 66218340

水彩セットH パステルピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66218340品番EWZ-H#920
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

<ケース>
ケースが大きく開き、中身が簡単に出し入れできます。
積み重ねできるので、コンパクトに収納できます。
メッシュ生地を使っているので、通気性か良いです。<絵の具>
使い易く、発色鮮やかなマっと水彩12色(12mlポリチューブ入り)が入っています。<筆洗>
4槽に仕切られ、使いやすい大型筆洗です。
取り出しやすいセンター取手仕様です。<パレット>
絵の具がはじきにくく使いやすい15色用ペレットが入っています。<画筆>
穂先のまとまりが良く、水含みの良い画筆馬毛丸筆6号・15号が入っています。

材質(本体)ケース生地:PVC、メッシュ部:PA、肩ヒモ:PP、リング:PC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする