KGW8GSA さあ工作えのぐセットA8色金銀入り(12ml) サクラクレパス 66218681

さあ工作えのぐセットA8色金銀入り(12ml)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66218681品番KGW8GSA
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

さあ工作えのぐ:不透明調のアクリル絵の具ですので、水で溶け、乾けば耐水性になります。いろんなものに描け、不透明で鮮やかな発色が得られます。
つや出しニス:アクリル絵の具用グロスメディウムですので、つや出しだけでなく絵の具に混ぜて透明化や接着力アップ、砂絵などのコラージュ技法も可能です。
ポリプロピレン製容器:フタがパレットとして使え、乾燥しても絵の具がこびりつきません。
本格的な平筆、便利なスポンジ入りです。 配色:#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ #51 きんいろ #53 ぎんいろ つや出しニス

用途鮮やかさに差が出る本格派えのぐセット 木・紙粘土・牛乳パック・ペットボトルなどいろんなものに描けます材質(本体)キャップ・チューブ:PE、ケース:PP、筆穂先:馬毛混毛、筆金具:アルミニウム、筆軸:再生PS、スポンジ:PU
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする