曜日別特売
ES-SL102CAM (カメラ用) カメラ用ストラップアタッチメント SpiceNote 66218830

ES-SL102CAM (カメラ用) カメラ用ストラップアタッチメント SpiceNote 66218830
ES-SL102CAM (カメラ用) カメラ用ストラップアタッチメント SpiceNote 66218830
ES-SL102CAM (カメラ用) カメラ用ストラップアタッチメント SpiceNote 66218830
ES-SL102CAM (カメラ用) カメラ用ストラップアタッチメント SpiceNote 66218830

カメラ用ストラップアタッチメント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード66218830品番ES-SL102CAM (カメラ用)
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ギターストラップをデジタル一眼レフカメラなどに装着可能にするアタッチメントツール
・「簡単かつ安全確実」をコンセプトに設計されたシンプルな構造
・パーツ本体は1個あたり約7g程度と軽量で、カメラ操作の邪魔になりにくい
・ワンタッチで取り外し可能なサイドリリースバックルを採用し、ギターストラップの付け替えが容易
・カメラ側は定番の10mm幅ベルトループを採用
・2個1セットでの販売

用途ギターストラップをカメラストラップとして使用するためのアタッチメント接続【カメラ側】10幅(mm)ベルトループ【ストラップ側】サイドリリースバックル質量(g/個)7入数2個1セット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする