ES-PWG50F1PK  WAGARA Pink ギターストラップ SpiceNote 66218918

ES-PWG50F1PK  WAGARA Pink ギターストラップ SpiceNote 66218918
ES-PWG50F1PK  WAGARA Pink ギターストラップ SpiceNote 66218918
ES-PWG50F1PK  WAGARA Pink ギターストラップ SpiceNote 66218918

ギターストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード66218918品番ES-PWG50F1PK WAGARA Pink
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

SpiceNote(スパイスノート)による日本製ギターストラップ
とある倉庫に眠っていたヴィンテージ和柄生地を使用
粗めの織りと鮮やかなピンク系の花柄が特徴的
裏地にはポリプロピレン製の織ベルトを採用し、滑りにくさと操作性を両立
ストラップエンドには本革を使用し、ブランドロゴは型押しで控えめに配置
金属パーツはアンティーク調で高級感とステージ映えを両立
無段階バックルで長さ調整がスムーズ

材質表地=和柄布、裏地=ポリプロピレン、エンド=本革長さ(mm)約860~1470(無段階調整)幅(mm)約50FlowerPK(ピンク系和柄)備考生地がなくなり次第、廃番予定の限定モデル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする