ES-PP50SB/BRN  Shibainu ギターストラップ SpiceNote 66218997

ES-PP50SB/BRN  Shibainu ギターストラップ SpiceNote 66218997
ES-PP50SB/BRN  Shibainu ギターストラップ SpiceNote 66218997

ギターストラップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード66218997品番ES-PP50SB/BRN Shibainu
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

SpiceNote(スパイスノート)製のギターストラップ
表情豊かなしばいぬ柄プリントが並ぶ、癒し系デザイン
ベージュのレザーエンドを初採用し、柔らかく優しい印象に
裏地にはポリプロピレン織ベルトを使用し、滑りにくく操作性も良好
ストラップエンドには本革を使用し、型押しロゴ入り
金属パーツはアンティーク調で高級感を演出
無段階バックルで長さ調整がスムーズ
生地の在庫がなくなり次第廃番となる可能性あり

材質表地=ポリエステルプリント、裏地=ポリプロピレン、エンド=本革(ベージュ)長さ(mm)約820~1450(無段階調整)幅(mm)約50色(柄)しばいぬ柄(ブラウン系)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする