ベルギーの老舗織物メーカー「Gevaert(ゲバルト)」とのコラボレーション第4弾
複数カラーの糸を特殊技法で織り込んだブロック&ボーダーパターン
裏面にも異なるパターンを採用し、細部までこだわったデザイン
40mm幅の布系ストラップで、50mm幅より控えめな存在感と快適な装着感
小柄なプレイヤーや細身のストラップを好む方に最適な新スタンダード
ストラップエンドにはブラックの本革を使用し、耐久性と高級感を両立
金属パーツはアンティーク調仕上げで、ステージでの反射を抑えつつ上品な印象
ブランドロゴは主張しすぎない型押し加工で、ボディエンド側に配置
国内工場で熟練職人による手作業で製造
全長調整可能(約800mm~1430mm)