D-052 ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン) 66219959

D-052 ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン) 66219959
D-052 ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン) 66219959
D-052 ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン) 66219959
D-052 ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン) 66219959
D-052 ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン) 66219959
D-052 ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン) 66219959
D-052 ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン) 66219959
D-052 ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン) 66219959
D-052 ダイアルホールソー BIGMAN(ビッグマン) 66219959

ダイアルホールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66219959品番D-052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

右回転専用のダイアルホールソー。ダイヤル操作で簡単サイズ調整。
フリー穴径。

用途電気ドリル用木工穴あけ仕様【穴径変更方法】ナットを右回しで緩める。(逆ネジ)寸法(mm)165×110×65質量(g)242タイプ右回転専用対応電気ドリル穴径(mm)Φ30~60不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
注意
※最高250回転/分以下でご使用ください。(高速回転で使用すると本体が破損飛散する恐れがあります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする