※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット間口(cm)150高さ(cm)240奥行き(cm)60注文コード66221971品番T500-W150×D60×H240-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
1段当りの耐荷重が500kgでとても丈夫です。ボルトレスで組立が非常に簡単なスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。とても人気にある商品です。床から最下段までの間の高さは 70mmです。例:3連結の場合は本体1台 + 連結2台でご利用出来ます。グリーン購入法適応商品です。