曜日別特売
107519 フォトフレーム ポスティ 万丈 66225008

 

107519 フォトフレーム ポスティ 万丈 66225008
107519 フォトフレーム ポスティ 万丈 66225008
107519 フォトフレーム ポスティ 万丈 66225008
107519 フォトフレーム ポスティ 万丈 66225008
107519 フォトフレーム ポスティ 万丈 66225008
107519 フォトフレーム ポスティ 万丈 66225008
107519 フォトフレーム ポスティ 万丈 66225008

フォトフレーム ポスティ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード66225008品番107519
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ポストカードを飾るのにぴったり、ポスティ。
ポストカードサイズなので旅先などで購入したポストカードを飾るのにぴったりです。
ポストサイズ(100mm×148mm~102mm×152mm)が納まるサイズです。
ポストカードを飾る際にも、ギフトにもおススメです。

その他縦横兼用スタンド、縦横置き兼用・置きのみ材質面材:PET寸法(mm)窓:92×142ブラック材質(本体)木製 ※MDFにシート巻き質量(g)105外寸(mm)121×171×12内寸(mm)102×152適合寸法(mm)ポスト判(100×148~102×152パッケージキャラメル箱(白箱)
注意
※ナチュラル、ブラウン、ゴールドは木材のシートを使用した商品となっております。
※レッド、ブラックはマットなフレームとなっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする