セット内容【5本組セット】(1.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(2A.NC.0)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(3C.NC.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.NC.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)質量(g)69表面処理サンドブラスト加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16連続使用温度(℃)600