曜日別特売
26.SA.0.IT ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226451

26.SA.0.IT ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226451
26.SA.0.IT ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226451
26.SA.0.IT ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226451
26.SA.0.IT ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226451

ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード66226451品番26.SA.0.IT
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
26型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。

材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)9.5全長(mm)135高さ(mm)12質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする