7.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226679

7.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226679
7.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226679
7.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226679
7.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226679

ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード66226679品番7.SA.6.ITE
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。

材質ステンレス(SUS316L)形状曲(35°)・鋭幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする