曜日別特売
SM104.SA.1.IT ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226810

SM104.SA.1.IT ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226810
SM104.SA.1.IT ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226810
SM104.SA.1.IT ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226810
SM104.SA.1.IT ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226810

ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード66226810品番SM104.SA.1.IT
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
SM104型SMDピンセットは、3ピンのSOTパッケージやモノリシック・チップコンデンサの処理や 位置決めを必要とする用途に適しています。

材質ステンレス(SUS316L)形状先曲・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11.5質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.3先端長(mm)32.0・25.0先端幅(mm)0.7~1.8開口幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする