曜日別特売
SM110.SA.1.IT ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226846

SM110.SA.1.IT ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226846
SM110.SA.1.IT ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226846
SM110.SA.1.IT ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226846

ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード66226846品番SM110.SA.1.IT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
SM110型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。

材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15.2先端径(mm)溝付:0.5~1.2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.47先端長(mm)32先端幅(mm)2開口幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする