2A.SA.DC.0.IT DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226968

2A.SA.DC.0.IT DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226968
2A.SA.DC.0.IT DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226968
2A.SA.DC.0.IT DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226968
2A.SA.DC.0.IT DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66226968

DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
形状直・細
内容量1本注文コード66226968品番2A.SA.DC.0.IT
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。
ESD静電気防止仕様です。

形状直・細幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.11先端長(mm)35材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング先端幅(mm)0.19開口幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする