2WFCPR@.SA.1.IT チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227151

2WFCPR@.SA.1.IT チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227151
2WFCPR@.SA.1.IT チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227151
2WFCPR@.SA.1.IT チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227151
2WFCPR@.SA.1.IT チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227151

チップ交換式 ESDステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード66227151品番2WFCPR@.SA.1.IT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,610販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

WAFER用です。
50mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。

形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)130高さ(mm)18質量(g)18奥行(mm)10.5表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)6.6開口幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする