8WLCPRSG.SA.1.IT ESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227169

8WLCPRSG.SA.1.IT ESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227169
8WLCPRSG.SA.1.IT ESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227169
8WLCPRSG.SA.1.IT ESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227169
8WLCPRSG.SA.1.IT ESDステンレスピンセット Ideal-Tek 66227169

ESDステンレスピンセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード66227169品番8WLCPRSG.SA.1.IT
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

WAFER用です。
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。
曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。

形状直・特殊幅(mm)27全長(mm)130高さ(mm)14質量(g)18奥行(mm)20表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)27開口幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする