A2WFCP@ 替チップ Ideal-Tek 66227266

A2WFCP@ 替チップ Ideal-Tek 66227266
A2WFCP@ 替チップ Ideal-Tek 66227266
A2WFCP@ 替チップ Ideal-Tek 66227266

替チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組注文コード66227266品番A2WFCP@
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。
耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。

用途2WFCPR@.SA.1用替チップ材質プラスチック製(カーボンナノPEEK)形状直・特殊幅(mm)6.7全長(mm)40高さ(mm)10質量(g)1.5先端厚さ(mm)0.7先端幅(mm)6.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする