曜日別特売
2AZJK.SA.0.IT セラミックチップ交換式 ESDピンセット Ideal-Tek 66227345

2AZJK.SA.0.IT セラミックチップ交換式 ESDピンセット Ideal-Tek 66227345
2AZJK.SA.0.IT セラミックチップ交換式 ESDピンセット Ideal-Tek 66227345
2AZJK.SA.0.IT セラミックチップ交換式 ESDピンセット Ideal-Tek 66227345
2AZJK.SA.0.IT セラミックチップ交換式 ESDピンセット Ideal-Tek 66227345

セラミックチップ交換式 ESDピンセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード66227345品番2AZJK.SA.0.IT
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。
先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
交換用チップはA2AZJKをお求め願います。

形状直・細幅(mm)9全長(mm)130高さ(mm)11質量(g)16表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.35最高使用温度(℃)1400先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ)先端幅(mm)1.9開口幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする