曜日別特売
4A.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66227589

4A.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66227589
4A.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66227589
4A.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66227589
4A.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66227589

ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端幅(mm)0.4
内容量1本注文コード66227589品番4A.SA.6.ITE
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。

材質ステンレス(SUS316L)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)13表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.4先端長(mm)30先端幅(mm)0.4開口幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする