曜日別特売
6.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66227598

6.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66227598
6.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66227598
6.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66227598
6.SA.6.ITE ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 66227598

ステンレスピンセット(耐酸/磁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード66227598品番6.SA.6.ITE
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
最大限の視認性を確保しながらコンポーネントをしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。

材質ステンレス(SUS316L)形状曲(90°)・鋭幅(mm)14.7全長(mm)115高さ(mm)11質量(g)17表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.2先端長(mm)13.5先端幅(mm)0.2開口幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする