JIS5K-15A 5K 白 SOP-LJ   15A 村部フランヂ 66229050

サンプル画像

5K 白 SOP-LJ 15A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66229050品番JIS5K-15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質SS400質量(kg)0.29外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4
関連資料:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする