サンプル画像
村部フランヂ
10K ノンガス SOP-FF 20A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
66229190
品番
JIS10K-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
0.72
外径D(Φmm)
100
厚さt(mm)
14
呼び径(A)
20
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
適合管外径(Φmm)
27.2
内径do(Φmm)
27.7
関連資料:
(0.06MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材