JIS20K-15A 20K 白 SOP-LJ   15A 村部フランヂ 66229269

サンプル画像

20K 白 SOP-LJ 15A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66229269品番JIS20K-15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質SS400質量(kg)0.68外径D(Φmm)95厚さt(mm)14呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする