JIS10K-32A 10K ノンガス SOP-FF   32A 村部フランヂ 66229400

サンプル画像

10K ノンガス SOP-FF 32A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66229400品番JIS10K-32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質SS400質量(kg)1.47外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする