サンプル画像
村部フランヂ
10K ノンガス SOP-FF 40A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
66229427
品番
JIS10K-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
1.55
外径D(Φmm)
140
厚さt(mm)
16
呼び径(A)
40
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
48.6
内径do(Φmm)
49.1
関連資料:
(0.06MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材