サンプル画像
村部フランヂ
10K 白 SOP-LJ 80A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
66229610
品番
JIS10K-80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
2.52
外径D(Φmm)
185
厚さt(mm)
18
呼び径(A)
80
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
150
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
適合管外径(Φmm)
89.1
内径do(Φmm)
91.6
関連資料:
(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材