サンプル画像
村部フランヂ
10K 白 SOP-FF 125A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
66229777
品番
JIS10K-125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
4.73
外径D(Φmm)
250
厚さt(mm)
20
呼び径(A)
125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
210
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
23
適合管外径(Φmm)
139.8
内径do(Φmm)
141.2
関連資料:
(0.11MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材