JIS20K-80A 20K 白 SOP-LJ   80A 村部フランヂ 66229811

サンプル画像

20K 白 SOP-LJ 80A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66229811品番JIS20K-80A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質SS400質量(kg)4.04外径D(Φmm)200厚さt(mm)22呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)160ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)91.6
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする