JIS20K-100A 20K 白 SOP-LJ  100A 村部フランヂ 66229847

サンプル画像

20K 白 SOP-LJ 100A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66229847品番JIS20K-100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
材質SS400質量(kg)5.24外径D(Φmm)225厚さt(mm)24呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)185ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする