サンプル画像
村部フランヂ
10K 白 SOP-LJ 150A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
66229865
品番
JIS10K-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
6.14
外径D(Φmm)
280
厚さt(mm)
22
呼び径(A)
150
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
240
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
23
適合管外径(Φmm)
165.2
内径do(Φmm)
168.4
関連資料:
(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材