JIS10K-125A 10K 白 BL-FF  125A 村部フランヂ 66229890

サンプル画像

10K 白 BL-FF 125A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66229890品番JIS10K-125A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
材質SS400質量(kg)7.18外径D(Φmm)250厚さt(mm)20呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)210ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23
関連資料:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする