JIS5K-150A 5K 白 BL-FF  150A 村部フランヂ 66229899

サンプル画像

5K 白 BL-FF 150A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66229899品番JIS5K-150A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質SS400質量(kg)7.47外径D(Φmm)265厚さt(mm)18呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)230ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19
関連資料:(0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする