曜日別特売
JIS10K-200A 10K 白 SOP-LJ  200A 村部フランヂ 66229917

サンプル画像

10K 白 SOP-LJ 200A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66229917品番JIS10K-200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質SS400質量(kg)7.28外径D(Φmm)330厚さt(mm)22呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)290ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)219.5
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする