サンプル画像
村部フランヂ
10K SOP-FF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
呼び径(A)
250
250
300
350
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66229978
品番
JIS10K-250A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
11.8
外径D(Φmm)
400
厚さt(mm)
24
呼び径(A)
250
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
355
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
25
適合管外径(Φmm)
267.4
内径do(Φmm)
269.5
関連資料:
(0.09MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材