サンプル画像
村部フランヂ
20K 白 SOP-LJ 125A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
66229987
品番
JIS20K-125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
8.24
外径D(Φmm)
270
厚さt(mm)
26
呼び径(A)
125
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
225
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
25
適合管外径(Φmm)
139.8
内径do(Φmm)
143
関連資料:
(0.08MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材