JIS5K-350A 5K SOP-FF 村部フランヂ 66230127

サンプル画像

5K SOP-FF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
呼び径(A)350
内容量1枚注文コード66230127品番JIS5K-350A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質SS400質量(kg)14外径D(Φmm)480厚さt(mm)24呼び径(A)350ボルト穴中心径(C)(Φmm)435ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)355.6内径do(Φmm)358.1
関連資料:(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする