JIS20K-200A 20K 白 SOP-LJ  200A 村部フランヂ 66230145

サンプル画像

20K 白 SOP-LJ 200A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66230145品番JIS20K-200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質SS400質量(kg)13.6外径D(Φmm)350厚さt(mm)30呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)305ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)219.5
関連資料:(0.08MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする