JIS10K-350A 10K SOP-FF 村部フランヂ 66230161

サンプル画像

10K SOP-FF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可車上渡し6日以内出荷とは
呼び径(A)350
内容量1枚注文コード66230161品番JIS10K-350A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質SS400質量(kg)16.3外径D(Φmm)490厚さt(mm)26呼び径(A)350ボルト穴中心径(C)(Φmm)445ボルト穴数16ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)355.6内径do(Φmm)358.1
関連資料:(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする