サンプル画像
村部フランヂ
5K SOP-FF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
呼び径(A)
400
250
300
350
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66230170
品番
JIS5K-400A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
SS400
質量(kg)
16.9
外径D(Φmm)
540
厚さt(mm)
24
呼び径(A)
400
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
495
ボルト穴数
16
ボルト穴径(Φmm)
25
適合管外径(Φmm)
406.4
内径do(Φmm)
409
関連資料:
(0.1MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材