30848 ソーラー充電式フットライト【丸形】2P トレードワン 66230240

主画像

30848 ソーラー充電式フットライト【丸形】2P トレードワン 66230240
30848 ソーラー充電式フットライト【丸形】2P トレードワン 66230240
30848 ソーラー充電式フットライト【丸形】2P トレードワン 66230240
30848 ソーラー充電式フットライト【丸形】2P トレードワン 66230240
30848 ソーラー充電式フットライト【丸形】2P トレードワン 66230240
30848 ソーラー充電式フットライト【丸形】2P トレードワン 66230240

ソーラー充電式フットライト【丸形】2P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード66230240品番30848
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

夜間の足元を照らすソーラー充電式ライトです。明暗センサーで暗くなると自動で点灯、スイッチで管理する手間がありません。
地面に挿し込んで簡単に設置可能。また付属ネジで壁掛け設置も可能です。

付属品挿し込みアンカー、取付ネジ、ボードアンカー材質ABS、ポリスチレン、シリコーンゴム他質量(g)110寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×22(ライトのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする