曜日別特売
GA36453 タイルカーペット GA-3600 サスティブバック フロストヴェール 東リ 66231448

※施工例

GA36453 タイルカーペット GA-3600 サスティブバック フロストヴェール 東リ 66231448
GA36453 タイルカーペット GA-3600 サスティブバック フロストヴェール 東リ 66231448
GA36453 タイルカーペット GA-3600 サスティブバック フロストヴェール 東リ 66231448

タイルカーペット GA-3600 サスティブバック フロストヴェール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(16枚)注文コード66231448品番GA36453
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

湖面の移り変わる表情からインスピレーションを得た、のびやかで深みのあるデザイン。

寸法(mm)500×500質量(kg)16.0/ケースエコマーク認定認定品種タイルカーペットJIS規格QT0408001材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布グリーン購入法適合全厚(mm)7.5エコマーク認定番号25 123 003グリーンマーク認定
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布加工が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※ロットの違いによる色差を生じる場合があります。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※商品画像と実際の商品の色が違う場合がございます、選定の際にはサンプル帳などを見てご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする