曜日別特売

警報BOX

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台仕様●一般用●警報回転灯:付●警報回路数:1注文コード66236479品番YA-2P
参考基準価格(税別)¥167,800販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・本体をコンパクトにまとめました。YA-OPN型(簡易型)は専用ボックスでさらにコンパクトに仕上げております。
・接点付圧力計や圧力スイッチ(別途購入品)などを警報ボックスに接続することで、圧力や温度などの上昇・低下の信号を受け、表示灯及びブザーで警報を知らせます。
・接点付圧力計への供給電圧は24Vに落とし、接点の保護及び接点の寿命を延ばしております。

仕様●一般用●警報回転灯:付●警報回路数:1質量(kg)約3消費電力(W)約18使用温度(℃)0~40(結露がないこと)電源コード(m)3電源電圧(V)AC100取付場所屋内開放電圧(V)本安回路:無し短絡電流(mA)本安回路:無し
関連資料:(1.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする